M36050.280.0001 | 280mm Delik Çapı İçin Tespit Halkası. | 38dp43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M36050.280.0001 Delikler İçin Tespit Halkası 280mm Delik Çapı | AH7WJH 38DP43

GRAINGER M36050.280.0001 Delikler için Tespit Halkası 280mm Delik Çapı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7WJH Model: M36050.280.0001Çapraz Referans: 38DP43

İle alın Mayıs 9, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€66.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delikler için Tutma Halkası
Gümrükleme Çapı (Genişletilmiş)246mm
BitişSade
Groove Dia'ya uyar.288.00mm
Oluk Genişliğine Uyuyor5.15mm
Delik Dia için.280mm
Ücretsiz kimlik295mm
MalzemeYay Çeliği
Kalınlık5mm
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M36050.280.0001 Delikler için Tespit Halkası 280mm Delik Çapı
€66.85 / Adet