M39100.030.0022 | Yaylı Pimi Oluklu 3x22mm, 100pk | 38dv13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.030.0022 Yaylı Pim Oluklu 3X22Mm, 100PK | AH7XBF 38DV13

GRAINGER M39100.030.0022 Yaylı Pim Düz 3X22Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XBF Model: M39100.030.0022Çapraz Referans: 38DV13
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
€14.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)3.30-3.50mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı2.1mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.5mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk22
Nominal çap3mm
Dış Çap.3"
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı0.60mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.030.0022 Yaylı Pim Düz 3X22Mm, 100PK
€14.14 / paket