M39100.030.0028 | Yaylı Pimi Oluklu 3x28mm, 100pk | 38dv16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.030.0028 Spring Pin Slotted 3X28Mm, 100PK | AH7XBJ 38DV16

GRAINGER M39100.030.0028 Yaylı Pim Düz 3X28Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XBJ Model: M39100.030.0028Çapraz Referans: 38DV16
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
€16.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)3.30-3.50mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı2.1mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.5mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk28mm
Nominal çap3mm
Dış Çap.3"
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı0.60mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.030.0028 Yaylı Pim Düz 3X28Mm, 100PK
€16.14 / paket