OETIKER 167 Serisi Kademesiz Kulak Kelepçeleri
Oetiker hortum kelepçeleri, hortumun bir bağlantı parçasına veya boruya bağlanması için idealdir. Bu Oetiker Kademesiz kulak kelepçeleri, yüksek Rockwell sertlik derecelerine sahip hem esnek hem de esnek olmayan ince duvarlı hortumlarda yaygın olarak kullanılır. 360 derece sıkıştırma sağlarlar ve kauçuk hortumlar, plastik hortumlar ile kullanıma uygundurlar....IC boruları, elektrik kabloları ve kaynak hortumları.İncele
stil | Model | Boyut aralığı | Bant genişliği | Boyut Referansı | Bant Boyutu | Kulak genişliği | Paket boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16702488 | 5.3 mm ila 6.5 mm | 0.19 " | 6.5-505R | 5 x 0.5 mm | 4 mm | 100 | 100 | €145.09 | |
A | 16700001 | 5.8 mm ila 7 mm | 0.19 " | 7.0-505R | 5 x 0.5 mm | 4 mm | 100 | 100 | €68.73 | |
A | 16700002 | 6.8 mm ila 8 mm | 0.19 " | 8.0-505R | 5 x 0.5 mm | 4 mm | 100 | 100 | €118.36 | |
A | 16700003 | 7 mm ila 8.7 mm | 0.19 " | 8.7-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | €118.36 | |
A | 16700004 | 7.8 mm ila 9.5 mm | 0.197 " | 9.5-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | €86.24 | |
A | 16700005 | 8.3 mm ila 10 mm | 0.197 " | 10.0-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | €86.24 | |
A | 16700006 | 8.8 mm ila 10.5 mm | 0.197 " | 10.5-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | €86.24 | |
A | 16702492 | 9.2 mm ila 10.9 mm | 0.197 " | 10.9-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | €86.24 | |
A | 16700009 | 9.8 mm ila 12.3 mm | 0.276 " | 12.3-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €86.81 | |
A | 16700992 | 9.8 mm ila 12.3 mm | 0.276 " | 12.3 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €88.78 | |
A | 16700008 | 10.1 mm ila 11.8 mm | 0.197 " | 11.8-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | €86.24 | |
A | 16702493 | 10.3 mm ila 12.8 mm | 0.276 " | 12.8-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €86.81 | |
A | 16702490 | 10.3 mm ila 12.8 mm | 0.276 " | 12.8 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €88.78 | |
A | 16700993 | 10.8 mm ila 13.3 mm | 0.276 " | 13.3 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €88.75 | |
A | 16700010 | 10.8 mm ila 13.3 mm | 0.276 " | 13.3-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €86.81 | |
A | 16700011 | 11.3 mm ila 13.8 mm | 0.276 " | 13.8-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €86.81 | |
A | 16700997 | 11.5 mm ila 14 mm | 0.276 " | 14 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €88.27 | |
A | 16700012 | 11.5 mm ila 14 mm | 0.27 " | 14.0-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €118.36 | |
A | 16700013 | 12 mm ila 14.5 mm | 0.27 " | 14.5-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €85.91 | |
A | 16700999 | 12 mm ila 14.5 mm | 0.276 " | 14.5 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €90.79 | |
A | 16700015 | 12.8 mm ila 15.3 mm | 0.276 " | 15.3-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €87.92 | |
A | 16700016 | 13.2 mm ila 15.7 mm | 0.27 " | 15.7-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €129.82 | |
A | 16701005 | 13.2 mm ila 15.7 mm | 0.276 " | 15.7 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €91.27 | |
A | 16702494 | 13.7 mm ila 16.2 mm | 0.276 " | 16.2-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €87.92 | |
A | 16701009 | 14.5 mm ila 17 mm | 0.276 " | 17 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €90.72 | |
A | 16700017 | 14.5 mm ila 17 mm | 7 mm | 17.0-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €118.36 | |
A | 16705509 | 15 mm ila 17.5 mm | 0.35 " | 17.5-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | €101.95 | |
A | 16700020 | 15.3 mm ila 18.5 mm | 0.276 " | 18.5-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | €93.40 | |
A | 16703721 | 15.8 mm ila 18.3 mm | 0.35 " | 18.3-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | €101.95 | |
A | 16704785 | 16.2 mm ila 18.7 mm | 0.35 " | 18.7-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | €101.95 | |
A | 16704786 | 16.5 mm ila 19 mm | 0.35 " | 19.0 | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 16702498 | 16.6 mm ila 19.8 mm | 0.27 " | 19.8-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | €189.95 | |
A | 16705510 | 16.8 mm ila 19.3 mm | 0.35 " | 19.3-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | €83.62 | |
A | 16700196 | 17.8 mm - 21 mm | 0.35 " | 21 | 9 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 16700024 | 17.8 mm ila 21 mm | 0.27 " | 21.0-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | €112.64 | |
A | 16705329 | 18 mm ila 20.5 mm | 0.35 " | 20.5-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | €101.95 | |
A | 16705296 | 18.3 mm ila 20.8 mm | 0.35 " | 20.8-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | €127.53 | |
A | 16700026 | 19.4 mm ila 22.6 mm | 0.276 " | 22.6-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | €98.90 | |
A | 16700198 | 19.4 mm ila 22.6 mm | 0.35 " | 22.6-906R | 9 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €96.98 | |
A | 16700028 | 20.3 mm ila 23.5 mm | 0.27 " | 23.5-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | €102.75 | |
A | 16700666 | 20.9 mm - 24.1 mm | 0.35 " | 24.1 | 9 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 16700201 | 20.9 mm - 24.1 mm | 0.35 " | 24.1 | 9 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 16700029 | 20.9 mm ila 24.1 mm | 0.27 " | 24.1-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | €118.36 | |
A | 16700031 | 22.4 mm ila 25.6 mm | 0.276 " | 25.6-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | €110.17 | |
A | 16700203 | 22.4 mm ila 25.6 mm | 0.35 " | 25.6-906R | 9 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €99.27 | |
A | 16700205 | 23.9 mm - 27.1 mm | 0.35 " | 27.1 | 9 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 16700033 | 23.9 mm ila 27.1 mm | 0.27 " | 27.1-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | €118.36 | |
A | 16700207 | 25.4 mm ila 28.6 mm | 0.35 " | 28.6-906R | 9 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €101.56 | |
A | 16700035 | 25.4 mm ila 28.6 mm | 0.276 " | 28.6-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | €113.52 | |
A | 16705507 | 25.7 mm ila 26.9 mm | 0.39 " | 28.9-1008R | 10 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | €140.51 | |
A | 16700682 | 26 mm ila 29.2 mm | 0.35 " | 29.2-908R | 9 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | €115.69 | |
A | 16701358 | 26.4 mm - 29.6 mm | 0.39 " | 29.6 | 10 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 16705385 | 26.4 mm ila 29.6 mm | 0.39 " | 29.6-1008R | 10 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | €168.76 | |
A | 16700292 | 26.9 mm - 30.1 mm | 0.35 " | 30.1 | 9 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 16700209 | 26.9 mm - 30.1 mm | 0.35 " | 30.1 | 9 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 16700037 | 26.9 mm ila 30.1 mm | 0.27 " | 30.1-706R | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €263.45 | |
A | 16700446 | 27.5 mm ila 30.7 mm | 0.35 " | 30.7-908R | 9 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | €117.60 | |
A | 16700295 | 28.4 mm - 31.6 mm | 0.35 " | 31.6 | 9 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 16700212 | 28.4 mm - 31.6 mm | 0.35 " | 31.6 | 9 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 16700040 | 28.4 mm ila 31.6 mm | 0.276 " | 31.6-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | €117.69 | |
A | 16700525 | 28.8 mm - 32 mm | 0.39 " | 32 | 10 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
167 Serisi Kademesiz Kulak Kelepçeleri
Oetiker 167 Serisi kademesiz kulaklı kelepçeler, montaj için bir kurulum aleti gerektiren standart bir kulak boyutuna sahiptir. Korozyona direnmek ve 360 derece, düzgün sıkıştırma ve yüzey basıncı sağlamak için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu kulak tipi kelepçeler, kolay, hızlı ve güvenli kurulum için boruyu kavrayan patentli bir PEXGrip tesisat bağlantısına sahiptir. Ayrıca kelepçenin kaymasını da önler. Oetiker 167 Serisi kademesiz kelepçelerin özel tasarımı, optimum, sızdırmaz bir sızdırmazlık ve mükemmel bir yuvarlaklık sağlamak için ünitenin iç çevresini üst üste bindirir ve/veya ortadan kaldırır. Ayrıca, oluk içinde dil (dil oluk içinde bulunur) tasarımı, ünitenin bağlantı çapının tamamı boyunca tekrarlayan radyal kuvvet uygulamasını sağlamak için monte edilen parçalara baskı uygular.
Raptor Supplies termal ve titreşimsel genleşme veya büzülmeyi işlerken, birleştirilen bileşenlere veya parçalara güvenli bir bağlantı sağlayan güvenilir bir Oetiker kelepçe tedarikçisidir.
Çalışma Mekanizması
- Kelepçeyi, gövdesiyle donatılmış bir hortumun üzerine yerleştirin.
- Kelepçe kulağını tamamen kapatın (Not: Doğru kurulum ve mükemmel bir sızdırmazlık için kulak tam olarak kapatılmalıdır).
- Standart veya yan çeneli kerpeten kullanarak hortum kelepçesine paralel tutun.
- Hortum eşleşen parçaya sıkıca bastırıldığında, hortum kelepçesini hortumun ucuna doğru konumlandırın ve kelepçe ile hortumun ucu arasında yaklaşık 1/4 inç boşluk bırakın.
- Kademesiz kelepçeyi serbest bırakmak için, kıskaç kullanarak bandın ucunu kavrayın ve çekip çıkarın.
Özellikler
- Oetiker 167 Serisi kulaklı kelepçeler, korozyona karşı dayanıklı paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Kurcalanmayı önleyen tek parça bir tasarıma sahiptirler.
- Bu Oetiker hortum kelepçeleri, hızlı kuruluma yardımcı olan ve kaymalarını önleyen bir PEXGrip tesisat bağlantısına sahiptir.
- Sürekli radyal kuvvet uygulayarak bağlantıya baskı uygulayan oluk içinde dil tasarımına sahiptirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- Oetiker 14100280: Bu cırcır pense, tek elle kullanım için 3 tutamağa sahiptir.
- Oetiker 14100069: Bu 2 kulplu cırcır kıskaç, tüplere ve bağlantı parçalarına kulak kelepçeleri takmak için kullanılır. Hem düşük hem de yüksek sıcaklıklarda kullanım için ASTM F 2098 spesifikasyonlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- ASTM (Amerikan Test ve Malzeme Derneği) F2098, ASTM F1807 ve F2159 bağlantı parçaları ve ASTM F876 PEX (polietilen çapraz bağlı) borularla kullanım için onaylanmıştır.
- NSF (Ulusal Sanitasyon Vakfı) ürün listesi - cNSFus-PW
Sık Sorulan Sorular
Bir kulak kelepçesinin boyutu nasıl ölçülür?
Bağlantı parçasına takılan hortumun dış çapını (OD) basitçe analiz edin ve ölçün. Ardından, hortumun dış çapı kelepçenin sıkıştırma aralığının yaklaşık olarak ortasında olacak şekilde bir hortum kelepçesi seçin.
Bir Oetiker kelepçesini nasıl çıkarırsınız?
Oetiker kelepçelerini çıkarmak için döner veya çanak uçlu kesici veya yan kesici gibi aletler kullanılabilir. Bununla birlikte, kelepçeyi keserken hortumu kurcalayabileceğinden veya hortuma zarar verebileceğinden döner kesiciler önerilmez.
Kademesiz bir kelepçeyi nasıl sıkarız?
Bir kelepçeyi sıkmak için, kelepçeyi bir elinizle sıkın, böylece sürücünün karşısındaki uç manşon tutucuya kayar. Ardından, bir anahtar veya tornavida ile sürücüyü saat yönünde çevirin, böylece sürücüde bulunan dişler kelepçedeki yuvalara geçer. Kelepçe hortumun etrafına sıkıca ve güvenli bir şekilde sıkışana kadar sürücüyü döndürmeye devam edin.
Oetiker kelepçeleri tekrar kullanılabilir mi?
Raptor Supplies Oetiker'i de sunar kademesiz düşük profilli kelepçeler doğada yeniden kullanılabilir. Birden çok kez açılıp kurulabilirler ve hem radyal hem de eksenel olarak monte edilebilirler. Oetiker'in düşük profilli, üniversal, vidalı ve profilli kelepçeleri de doğada yeniden kullanılabilir.
Oetiker ne tür kelepçeler sunuyor?
Oetiker, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli kelepçeler sunar: vidakulak, yay, tel, sonsuz dişli ve plastik kelepçeler.
Bir hortum kelepçesi nasıl düzgün şekilde konumlandırılır?
Kulak hortumu kelepçeleri çeşitli şekil, stil ve boyutlarda gelir. Çoğu, bir hortum / boru / boru bağlantı parçasına uygun şekilde yerleştirmek için aynı yönergeleri izler. Hortum, eşleşen parçaya sıkıca bastırıldıktan sonra, hortum kelepçesini hortumun ucuna doğru, kelepçe ile hortumun ucu arasında yaklaşık 1/4 inç boşluk olacak şekilde konumlandırın.
Kulak kelepçeleri ve vidalı kelepçeler arasındaki fark nedir?
Kulak kıskaçları, tek tip kenetleme kuvveti sağlamak için sabit çene kuvveti altında kıvırmak için tek / çift kulak konfigürasyonlarını kullanır. Vidalı kelepçeler, bir tornavida kullanarak bir hortumun etrafına sıkmak için yerleşik bir vida, köprü ve D somuna sahiptir.
Hortum kelepçelerimi ne zaman değiştirmeliyim?
Radyatör hortum kelepçeleri ve radyatör hortumları, motorun düzgün çalışır durumda olması için her 3 ila 5 yılda bir değiştirilmelidir. Kullanım ve yaşla birlikte bu hortumlar kırılgan, şişmiş veya paslanmış hale gelebilir. Radyatör, ancak iç basınç yüksek kalırsa aracı soğutabilir.
Denizcilik uygulamaları için hangi malzemelerden yapılmış hortum kelepçeleri idealdir?
Her zaman yüksek kaliteli paslanmaz çelikten (316 paslanmaz çelik gibi) yapılmış hortum kelepçeleri kullanmalısınız.
Oetiker hortum kelepçeleri bakım veya periyodik muayene gerektirir mi?
Oetiker hortum kelepçeleri genellikle rutin bakım gerektirmez. Ancak herhangi bir korozyon, hasar veya gevşeme belirtisi olup olmadığına dair periyodik olarak kontrol edilmesi tavsiye edilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Somun İkincisi
- Havalı Zincirli Vinçler
- Pozitif Deplasmanlı Blowerlar
- Yapışma Test Cihazı Aksesuarları
- T-cıvatalar
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Elektronik / Bench Test
- Veri kaydı
- Kutular
- GPIMETERS Yağ Transfer Pompaları
- E JAMES & CO Kauçuk Şerit, Gıda Sınıfı, 60A
- PROTO Drift Yumruk
- BALDWIN FILTERS Yağ Filtresi Çorabı
- 3M Ön Kenar, Baret, Tip 1
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/4-16 Un
- 80/20 Quick Frame Serisi 9025 Profil Boru Profilleri
- GENERAL ELECTRIC Atlama Kablosu
- TB WOODS 8 mm Adımlı Yuvarlak Dişli Triger Kayışları
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Orta/Hafif Hizmet Kesici Bıçaklar