Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.035.0010 Spring Pin Slotted 3.5X10Mm, 100PK | AH7XBP 38DV21

GRAINGER M39100.035.0010 Yaylı Pim Düz 3.5X10Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XBP Model: M39100.035.0010Çapraz Referans: 38DV21

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€40.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)3.80-40mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı2.3mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.6mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk10 "
Nominal çap3.5mm
Dış Çap.3.5 "
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı0.75mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.035.0010 Yaylı Pim Düz 3.5X10Mm, 100PK
€40.43 / paket