VESTIL EPT-S-2748-30-QL Transpalet, Elektrikli Tahrik, 27 x 48 İnç Boyut, 3000 Lb. Kapasite, Hızlı Kaldırma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Kamyon |
Kapasite | 3000 lbs. |
Çatal Boyu | 27 "48 x" |
Yükseklik | 51 1 / 2 " |
uzunluk | 27 " |
Malzeme | polisitren |
UPC | 691215322287 |
genişlik | 63 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Çatal Alçaltılmış Yükseklik | Pil Tipi | Kapasite | Çatal Genişliği | Sap uzunluğu | Yükseklik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.2 " | AGM | 3300 lbs. | 20 " | 20 " | 48 " | Çelik | €8,547.76 | ||
EPT-2048-45-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 20 " | 26.69 " | 52 " | Çelik | €12,834.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
EPT-2048-45-RP-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 20 " | 26.69 " | 51 " | Çelik | €13,971.66 | ||
EPT-2547-30-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.1 " | AGM | 3300 lbs. | 25 " | 22.5 " | 48 " | Çelik | €8,905.81 | ||
EPT-2748-45-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.2 " | AGM | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 52 " | Çelik | €13,507.75 | ||
EPT-2748-45-RP | Elektrik Palet Jack | 3.4 " | - | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 51 " | Çelik | €12,314.93 | ||
EPT-2748-45-RP-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 51 " | Çelik | €13,948.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00