M39100.040.0014 | Yaylı Pimi Oluklu 4x14mm, 100pk | 38dv31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.040.0014 Spring Pin Slotted 4X14Mm, 100PK | AH7XCA 38DV31

GRAINGER M39100.040.0014 Yaylı Pim Düz 4X14Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XCA Model: M39100.040.0014Çapraz Referans: 38DV31
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
€14.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)4.40-4.60mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı2.8mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.65mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk14 "
Nominal çap4mm
Dış Çap.4"
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı0.80mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.040.0014 Yaylı Pim Düz 4X14Mm, 100PK
€14.16 / paket