M51044.100.0020 | Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M8 X 1.25mm, 5pk | 31kg60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51044.100.0020 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M8 x 1.25Mm, 5PK | AG2KMT 31KG60

GRAINGER M51044.100.0020 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M8 x 1.25Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KMT Model: M51044.100.0020Çapraz Referans: 31KG60
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
€88.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.16.27mm
Baş yüksekliği7mm
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Vida Başı Yüksekliği10mm
Omuz Dia.10mm
Omuz genişliği20mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu13mm
Konu BoyutuM8 x 1.25
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51044.100.0020 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M8 x 1.25Mm, 5PK
€88.17 / paket