M51044.120.0040 | Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M10 X 1.5mm, 2pk | 31kg71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51044.120.0040 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M10 x 1.5Mm, 2PK | AG2KND 31KG71

GRAINGER M51044.120.0040 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M10 x 1.5Mm, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KND Model: M51044.120.0040Çapraz Referans: 31KG71
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
€45.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.18.27mm
Baş yüksekliği9mm
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Vida Başı Yüksekliği12mm
Omuz Dia.12mm
Omuz genişliği40mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu16mm
Konu BoyutuM10 x 1.5
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51044.120.0040 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M10 x 1.5Mm, 2PK
€45.64 / paket