Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51050.200.0090 Soket Başlı Kapak Vidası A2 Ss M20 x 2.50, 90mm Uzunluk, 5PK | AH7XVR 38DZ69

GRAINGER M51050.200.0090 Soket Başlı Vida A2 Ss M20 x 2.50, 90mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XVR Model: M51050.200.0090Çapraz Referans: 38DZ69 / 164R99
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
€50.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM20 x 2.5
Sürücü Boyutu17mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA2
Baş Dia.30mm
Baş yüksekliği20mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk90mm
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M20
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu75mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51050.200.0090 Soket Başlı Vida A2 Ss M20 x 2.50, 90mm Uzunluk, 5PK
€50.15 / paket