Hyde 45960 | Boya Fırçası ve Rulo Temizleyici | 38x892 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HYDE 45960 Boya Fırçası ve Merdane Temizleyici | AC7WHY 38X892

HYDE 45960 Boya Fırçası Ve Rulo Temizleyici

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WHY Model: 45960Çapraz Referans: 38X892
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
€9.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boya Fırçası ve Rulo Temizleyici
RenkSiyah
uzunluk7"
MalzemePaslanmaz Çelik Bıçak, Naylon Sap
Kalınlık3 / 4 "
UPC079423459603
genişlik2 1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HYDE 45960 Boya Fırçası Ve Rulo Temizleyici
€9.23 / Adet