M51060.040.0014 | Soket Başlı Kapak Vidası Düz ​​A2 Ss M4 X 0.70, 14mm Uzunluk, 50pk | 38dz77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51060.040.0014 Socket Head Cap Screw Flat A2 Ss M4 x 0.70, 14mm Length, 50PK | AH7XWA 38DZ77

GRAINGER M51060.040.0014 Soket Başlı Vida Düz A2 Ss M4 x 0.70, 14mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XWA Model: M51060.040.0014Çapraz Referans: 38DZ77
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
€8.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu2.50mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA2
Baş Dia.8.96mm
Baş yüksekliği2.48mm
kafa TipiDüz
uzunluk14 "
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu14mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51060.040.0014 Soket Başlı Vida Düz A2 Ss M4 x 0.70, 14mm Uzunluk, 50PK
€8.15 / paket