M51230.025.0008 | Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M2.50 X 0.45mm Köpek 8mm, 100pk | 31jz38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51230.025.0008 Set Screw Stainless Steel M2.50 X 0.45Mm Dog 8Mm, 100PK | AG2JKT 31JZ38

GRAINGER M51230.025.0008 Set Vidası Paslanmaz Çelik M2.50 X 0.45Mm Köpek 8Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JKT Model: M51230.025.0008Çapraz Referans: 31JZ38
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
€35.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu2mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Uzunluk8mm
Uç MateryaliA2 Paslanmaz Çelik
Nokta TürüKöpek
Rockwell SertliğiHRB96 ila HRC33
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM2.50 x 0.45

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156010

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51230.025.0008 Set Vidası Paslanmaz Çelik M2.50 X 0.45Mm Köpek 8Mm, 100PK
€35.12 / paket