M51250.020.0010 | Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M2 X 0.40mm Koni 10mm, 100pk | 31kc04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51250.020.0010 Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M2 X 0.40Mm Koni 10Mm, 100PK | AG2JUA 31KC04

GRAINGER M51250.020.0010 Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M2 X 0.40Mm Koni 10Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JUA Model: M51250.020.0010Çapraz Referans: 31KC04
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
€46.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu1.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Uzunluk10mm
Uç MateryaliA2 Paslanmaz Çelik
Nokta Türükoni
Rockwell SertliğiHRB96 ila HRC33
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM2 x 0.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156010

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51250.020.0010 Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M2 X 0.40Mm Koni 10Mm, 100PK
€46.67 / paket