M51250.050.0005 | Set Screw M5 X 0.80mm 5mm Length, 100pk | 31kc23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51250.050.0005 Set Screw M5 X 0.80Mm 5Mm Length, 100PK | AH3EPL 31KC23

GRAINGER M51250.050.0005 Ayar Vidası M5 X 0.80Mm 5Mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EPL Model: M51250.050.0005Çapraz Referans: 31KC23
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
€13.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu2.50mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Uzunluk5mm
Uç MateryaliA2 Paslanmaz Çelik
Nokta Türükoni
Rockwell SertliğiHRB96 ila HRC33
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM5 x 0.8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51250.050.0005 Ayar Vidası M5 X 0.80Mm 5Mm Uzunluk, 100PK
€13.28 / paket