M51250.160.0070 | Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M16 X 2.00mm Koni 70mm, 10pk | 31kc81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51250.160.0070 Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M16 X 2.00Mm Koni 70Mm, 10PK | AG2JXH 31KC81

GRAINGER M51250.160.0070 Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M16 X 2.00Mm Koni 70Mm, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JXH Model: M51250.160.0070Çapraz Referans: 31KC81
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
€122.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu14mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Uzunluk70mm
Uç MateryaliA2 Paslanmaz Çelik
Nokta Türükoni
Rockwell SertliğiHRB96 ila HRC33
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM16 x 2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51250.160.0070 Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M16 X 2.00Mm Koni 70Mm, 10PK
€122.89 / paket