M51320.060.0020 | Makine Vidası Oval M6 X 1 X 20 Uzunluk, 100pk | 31kh60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51320.060.0020 Makine Vidası Oval M6 X 1 X 20 Uzunluk, 100PK | AG2KQR 31KH60

GRAINGER M51320.060.0020 Makine Vidası Oval M6 X 1 X 20 Boy, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KQR Model: M51320.060.0020Çapraz Referans: 31KH60 / 127N36
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
€31.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişSade
Baş Dia.11mm
Baş yüksekliği1.5mm
kafa TipiOval
uzunluk20ft.
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci72518 psi
Konu BoyutuM6 x 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318158082

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51320.060.0020 Makine Vidası Oval M6 X 1 X 20 Boy, 100PK
€31.40 / paket