Grainger M55050.100.0080 | 38ea87 Soket Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M55050.100.0080 Soket Başlı Kapak Vidası A4 Paslanmaz Çelik M10 x 1.50, 80mm Uzunluk, 25PK | AH7XXX 38EA87

GRAINGER M55050.100.0080 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M10 x 1.50, 80mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XXX Model: M55050.100.0080Çapraz Referans: 38EA87 / 164T33
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
€59.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA4
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk80mm
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M55050.100.0080 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M10 x 1.50, 80mm Uzunluk, 25PK
€59.00 / paket