Grainger M55050.120.0080 | 38ea92 Soket Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M55050.120.0080 Soket Başlı Kapak Vidası A4 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75, 80mm Uzunluk, 25PK | AH7XYC 38EA92

GRAINGER M55050.120.0080 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75, 80mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XYC Model: M55050.120.0080Çapraz Referans: 38EA92 / 164T38
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
€89.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu10mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA4
Baş Dia.18mm
Baş yüksekliği12mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk80mm
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.99
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M55050.120.0080 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75, 80mm Uzunluk, 25PK
€89.78 / paket