Grainger M55050.140.0050 | 38ea94 Soket Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M55050.140.0050 Soket Başlı Kapak Vidası A4 Paslanmaz Çelik M14 x 2.00, 50mm Uzunluk, 10PK | AH7XYE 38EA94

GRAINGER M55050.140.0050 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M14 x 2.00, 50mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XYE Model: M55050.140.0050Çapraz Referans: 38EA94 / 164T40
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
€38.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM14 x 2
Sürücü Boyutu12mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA4
Baş Dia.21mm
Baş yüksekliği14mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk50ft.
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M14
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M55050.140.0050 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M14 x 2.00, 50mm Uzunluk, 10PK
€38.08 / paket