GRAINGER MSB12-2036-95 Mobil Depolama Kutusu 2400 lb Çelik 36 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Depolama Kutusu |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 için 18 |
Yükleme kapasitesi | 2400 lb |
Malzeme | Çelik |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 49.25 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 114.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MSB3-2036-95 | 24 " | €1,233.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
MSB6-2036-95 | 36 " | €1,222.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MSB9-2036-95 | 36 " | €1,431.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00