N01000.075.0650 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-10x6-1/2 Çelik Grade 5 Düz | 38hk84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01000.075.0650 Altıgen Başlıklı Vida 3/4-10x6-1/2 Çelik Sınıf 5 Düz | AH8MZE 38WK84

GRAINGER N01000.075.0650 Altıgen Başlı Vida 3/4-10x6-1/2 Çelik Derece 5 Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8MZE Model: N01000.075.0650Çapraz Referans: 38WK84

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€10.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk6.5 "
Min. Diş Uzunluğu2"
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)3.05
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01000.075.0650 Altıgen Başlı Vida 3/4-10x6-1/2 Çelik Derece 5 Düz
€10.47 / Adet