Grainger N01062.075.0275 | 38wn59 Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01062.075.0275 Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-16X2-3/4 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5PK | AH8NMA 38WN59

GRAINGER N01062.075.0275 Altıgen Başlı Vida 3/4-16X2-3/4 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8NMA Model: N01062.075.0275Çapraz Referans: 38WN59
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
€26.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk2.75 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01062.075.0275 Altıgen Başlı Vida 3/4-16X2-3/4 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK
€26.64 / paket