N01200.031.0600 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 5/16-18x6 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 25pk | 38wn94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01200.031.0600 Altıgen Başlı Kapak Vidası 5/16-18X6 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 25PK | AH8NNN 38WN94

GRAINGER N01200.031.0600 Altıgen Başlı Vida 5/16-18X6 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8NNN Model: N01200.031.0600Çapraz Referans: 38WN94
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
€62.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
uzunluk6"
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01200.031.0600 Altıgen Başlı Vida 5/16-18X6 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 25PK
€62.48 / paket