N01200.056.0400 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 9/16-12x4 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5pk | 38wp39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01200.056.0400 Altıgen Başlı Kapak Vidası 9/16-12X4 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5PK | AH8NQK 38WP39

GRAINGER N01200.056.0400 Altıgen Başlı Vida 9/16-12X4 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8NKK Model: N01200.056.0400Çapraz Referans: 38WP39
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
€15.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-12
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği23 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13 / 16 "
uzunluk4"
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 8 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01200.056.0400 Altıgen Başlı Vida 9/16-12X4 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK
€15.36 / paket