Grainger N04104.031.0087 | 38zt24 Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04104.031.0087 Altıgen Başlı Kapak Vidası 5/16-18X7/8 Çelik Grade 8 Sarı Çinko, 100PK | AH8UHE 38ZT24

GRAINGER N04104.031.0087 Altıgen Başlı Vida 5/16-18X7/8 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8UHE Model: N04104.031.0087Çapraz Referans: 38ZT24
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
€32.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
uzunluk7 / 8 "
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04104.031.0087 Altıgen Başlı Vida 5/16-18X7/8 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 100PK
€32.01 / paket