PARKER Çek Valf
stil | Model | Malzeme | gövde Malzemesi | Vücut ölçüsü | Maks. akış | Maks. İşletme basıncı | Maks. Sıcaklık. | Min. Çalışma sıcaklığı. | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Cph104p | - | - | - | 8 dev / dak | - | - | - | - | €82.61 | |
B | CVH081p | - | - | - | 10 dev / dak | - | - | - | - | €34.13 | |
C | DT-620-MSMO-5 | - | Çelik | 5 / 8 " | - | 5000 psi | - | - | - | €159.98 | TEKLİF TALEBİ
|
D | CVH103p | - | - | - | 16 dev / dak | - | - | - | - | €37.05 | |
E | DT-750-ANNELER-5 | - | Çelik | 3 / 4 " | - | 5000 psi | - | - | - | €95.19 | TEKLİF TALEBİ
|
F | A5VC5-MG | Asetal Reçine Kopolimer | asetal | - | - | 145 psi | 150 Derece F | 1 Derece C | - | €19.28 | |
F | A4VC4-MG | Asetal Reçine Kopolimer | asetal | - | - | 145 psi | 150 Derece F | 1 Derece C | - | €18.87 | |
F | A6VC6-MG | Asetal Reçine Kopolimer | asetal | - | - | 145 psi | 150 Derece F | 1 Derece C | - | €20.42 | |
G | FB6MCVC4-HBLK-05 | Kınar | Kınar | - | - | 300 psi | 150 Derece F | -17.8 ° C | - | €26.09 | |
H | CV-1-1144 | PTFE | - | - | - | - | Ortam: 32 Derece ila 212 Derece F, Akışkan: 32 Derece ila 266 Derece F | - | 1 15 / 64 " | €493.96 | |
I | CV-1-2288 | PTFE | - | - | - | - | Ortam: 50 Derece ila 212 Derece F, Akışkan: 50 Derece ila 266 Derece F | - | 1 31 / 64 " | €688.41 | |
I | CV-1-2244 | PTFE | - | - | - | - | Ortam: 32 Derece ila 212 Derece F, Akışkan: 32 Derece ila 266 Derece F | - | 1 15 / 64 " | €485.81 | |
H | CV-1-1188 | PTFE | - | - | - | - | Ortam: 32 Derece ila 212 Derece F, Akışkan: 32 Derece ila 266 Derece F | - | 1 55 / 64 " | €669.26 | |
I | CV-1-6644 | PTFE | - | - | - | - | Ortam: 50 Derece ila 212 Derece F, Akışkan: 50 Derece ila 266 Derece F | - | 1 15 / 64 " | €569.21 | |
I | CV-1-6666 | PTFE | - | - | - | - | Ortam: 50 Derece ila 212 Derece F, Akışkan: 50 Derece ila 266 Derece F | - | 1 15 / 64 " | €564.99 | |
I | CV-1-6688 | PTFE | - | - | - | - | Ortam: 50 Derece ila 212 Derece F, Akışkan: 50 Derece ila 266 Derece F | - | 1 31 / 64 " | €675.96 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- FırdöndüRDÜ'ler
- Elektrikli matkaplar
- Silindirler
- Kazan Kontrolleri
- Bina Otomasyon Kontrol Aksesuarları
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Boru Teli ve Boru Depolama
- Tumbler ve Medya
- KILLARK Tehlikeli Yer Aydınlatma Armatürleri
- KIPP K0269 Serisi, M16 Diş Ölçüsü Ayarlanabilir Kollar
- BUSSMANN KTU Serisi L Sınıfı Sigortalar
- APPROVED VENDOR Paslanmaz Çelik TIG Kaynak Çubukları
- RACO Kablo Koruma Plakaları
- POWER DRIVE V-Kayışı Avara Kasnakları
- HUMBOLDT Schmidt Çekiçleri
- BALDOR / DODGE Vidalı Konveyör Adaptörleri
- LOVEJOY RunRight Kauçuk Süspansiyon Üniteleri, RSS S Tipi
- SMC VALVES Vv3Q Serisi Manifoldu