N04160.050.0325 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-20x3-1/4 Çelik Grade 8 Düz, 10pk | 38zy42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04160.050.0325 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-20X3-1/4 Çelik Grade 8 Düz, 10PK | AH8VGD 38ZY42

GRAINGER N04160.050.0325 Altıgen Başlı Vida 1/2-20X3-1/4 Çelik Derece 8 Düz, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8VGD Model: N04160.050.0325Çapraz Referans: 38ZY42
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
€22.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
uzunluk3.25 "
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04160.050.0325 Altıgen Başlı Vida 1/2-20X3-1/4 Çelik Derece 8 Düz, 10PK
€22.93 / paket