SOLA / HEVI-DUTY 15VDC, DC Güç Kaynağı
stil | Model | Güç derecesi | derinlik | Yükseklik | stil | genişlik | Hz | Giriş Gerilimi | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCD30D15dn | 30W | 1.29 " | 4.51 " | anahtarlama | 2.55 " | - | 20 - 72 VDC | DIN Ray / Şasi | €536.25 | |
B | SCP30S15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | anahtarlama | 1.37 " | 50/60 | 85 - 264 VAC | DIN Ray | €376.56 | |
C | SCP30D15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | anahtarlama | 1.37 " | 50/60 | 85 - 264 VAC | DIN Ray | €474.76 | |
D | SCP30S15dn | 30W | 1.29 " | 4.71 " | anahtarlama | 2.55 " | 50/60 | 85 - 264 VAC | DIN Ray / Şasi | €366.84 | |
E | SCD30S15dn | 30W | 1.29 " | 4.51 " | anahtarlama | 2.55 " | - | 20 - 72 VDC | DIN Ray / Şasi | €531.47 | |
F | SCP30D15dn | 30W | 1.29 " | 4.71 " | anahtarlama | 2.55 " | 50/60 | 85 - 264 VAC | DIN Ray / Şasi | €466.88 | |
G | SLD-15-3030-15T | 45W | 2.75 " | 4.87 " | doğrusal | 9" | 47 için 63 | 100/120/220/230/240 VAC | Panel | €423.86 | |
H | SLS15045T | 67.5W | 2.75 " | 4.87 " | doğrusal | 7" | 47 için 63 | 100/120/220/230/240 VAC | Panel | €421.52 | |
I | SLS15060T | 90W | 2.75 " | 4.87 " | doğrusal | 9" | 47 için 63 | 100/120/220/230/240 VAC | Panel | €401.98 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havasız Püskürtme Uçları ve Uç Muhafazaları
- İnşaat Kitapları
- Pnömatik Vibratörler
- Dış Mekan LED Mesaj Ekranları
- Motorlu Damperler
- Jeneratörler
- Trafik Güvenliği
- Tel ve Kablo
- Alet Saklama
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- WEILER 4 "Çaplı Tel Tekerlek Fırçası, 20,000 Maks. RPM
- WATTS Dişli Çıkışlı Şamandıralı Vana
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 Kutuplu Pilot Işık Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
- WESCO Hafif Hizmet Tipi Telsiz Palet Arabaları
- KENNEDY K2000 Serisi Askılı Kabin
- APPROVED VENDOR Çubuk Contası
- MEGAPRO Torx Uç Ucu, Nikel Kaplama
- KLEIN TOOLS Sert Kutu Soğutucu
- HOFFMAN Tip 1 Knockout Çekme Kutulu Vidalı Kapak
- WEG Vektör Sürücü Üniteleri