N04360.037.0087 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/8-24x7/8 Çelik Grade 8 Sarı Çinko, 50pk | 38zt85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04360.037.0087 Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/8-24X7/8 Çelik Grade 8 Sarı Çinko, 50PK | AH8UKR 38ZT85

GRAINGER N04360.037.0087 Altıgen Başlı Vida 3/8-24X7/8 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8UKR Model: N04360.037.0087Çapraz Referans: 38ZT85
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
€23.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
uzunluk7 / 8 "
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04360.037.0087 Altıgen Başlı Vida 3/8-24X7/8 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 50PK
€23.97 / paket