N04360.037.0600 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/8-24x6 Çelik Grade 8 Sarı Çinko, 10pk | 38tr85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04360.037.0600 Hex Head Cap Screw 3/8-24X6 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8HXL 38TR85

GRAINGER N04360.037.0600 Altıgen Başlı Vida 3/8-24X6 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 10PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH8HXL Model: N04360.037.0600Çapraz Referans: 38TR85
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
€31.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
uzunluk6"
Min. Diş Uzunluğu1"
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04360.037.0600 Altıgen Başlı Vida 3/8-24X6 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 10PK
€31.70 / paket