Grainger N04360.062.0175 | 38zz25 Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04360.062.0175 Altıgen Başlı Kapak Vidası 5/8-18X1-3/4 8 Çelik Grade 8 Çinko Sarı, 10PK | AH8VKQ 38ZZ25

GRAINGER N04360.062.0175 Altıgen Başlı Vida 5/8-18X1-3/4 8 Çelik Derece 8 Çinko Sarı, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8VKQ Model: N04360.062.0175Çapraz Referans: 38ZZ25
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
€25.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
uzunluk1.75 "
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04360.062.0175 Altıgen Başlı Vida 5/8-18X1-3/4 8 Çelik Derece 8 Çinko Sarı, 10PK
€25.00 / paket