N04360.101.0300 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-14x3 Çelik Grade 8 Sarı Çinko, 5pk | 38zz48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04360.101.0300 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-14X3 Çelik Grade 8 Sarı Çinko, 5PK | AH8VLQ 38ZZ48

GRAINGER N04360.101.0300 Altıgen Başlı Vida 1-14X3 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8VLQ Model: N04360.101.0300Çapraz Referans: 38ZZ48
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
€73.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1-14
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
uzunluk3"
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)17.53
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04360.101.0300 Altıgen Başlı Vida 1-14X3 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 5PK
€73.50 / paket