VICKERS Hidrolik Valf 4 Yollu
stil | Model | genişlik | Bobin Voltları | Bağlantısı | 3000 PSI'da GPM | Yükseklik | uzunluk | Maks. Basınç | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 529760 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €858.18 | |
A | 565465 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €858.18 | |
B | 02-354501 | 2" | 24 VDC | 1/2 "Boru Kutusu | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €721.39 | |
B | 02-157899 | 2" | 12 VDC | 1/2 "Boru Kutusu | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €759.08 | |
B | 02-146246 | 2" | 24 VDC | 1/2 "Boru Kutusu | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €721.39 | |
B | 02-146049 | 2" | 110 120-VAC | 1/2 "Boru Kutusu | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €721.39 | |
A | 02-144974 | 2" | 12 VDC | 1/2 "Boru Kutusu | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €866.05 | |
A | 02-110359 | 2" | 110 120-VAC | 1/2 "Boru Kutusu | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €887.85 | |
A | 02-108045 | 2" | 24 VDC | 1/2 "Boru Kutusu | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €887.85 | |
A | 859176 | 2" | 110 120-VAC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €858.18 | |
A | 859165 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €858.18 | |
C | 529762 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €681.57 | |
A | 02-145162 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 12 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €818.50 | |
B | 859189 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €681.57 | |
A | 02-144957 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €818.50 | |
A | 02-146146 | 2" | 12 VDC | 1/2 "Boru Kutusu | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €933.42 | |
A | 02-146402 | 2" | 12 VDC | 1/2 "Boru Kutusu | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €933.42 | |
A | 02-300560 | 2" | 24 VDC | 1/2 "Boru Kutusu | 12 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €887.85 | |
A | 02-110353 | 2" | 24 VDC | 1/2 "Boru Kutusu | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €887.85 | |
D | 02-120099 | 2.83 " | 12 VDC | U tipi | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €957.06 | |
D | 02-119790 | 2.83 " | 110 120-VAC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €888.50 | |
D | 02-126110 | 2.83 " | 24 VDC | Terminal kutusu | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,370.51 | |
D | 02-119461 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,299.11 | |
D | 879239 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,334.29 | |
D | 02-126353 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €888.50 | |
D | 02-127638 | 2.83 " | 12 VDC | Terminal kutusu | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,385.93 | |
D | 02-135609 | 2.83 " | 24 VDC | Terminal kutusu | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €939.23 | |
D | 868978 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €888.50 | |
D | 02-148626 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,016.54 | |
D | 02-119493 | 2.83 " | 110 120-VAC | Terminal kutusu | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,523.33 | |
D | 02-119488 | 2.83 " | 24 VDC | Plug-in Bobinler | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,345.61 | |
D | 02-119576 | 2.83 " | 110 120-VAC | Terminal kutusu | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,294.83 | |
E | 868977 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €888.50 | |
D | 879237 | 2.83 " | 110 120-VAC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,299.11 | |
D | 879279 | 2.83 " | 110 120-VAC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €888.50 | |
D | 02-135641 | 2.83 " | 24 VDC | Terminal kutusu | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,385.93 | |
D | 02-127158 | 2.83 " | 24 VDC | Terminal kutusu | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €939.23 | |
D | 02-126834 | 2.83 " | 12 VDC | Terminal kutusu | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,386.03 | |
D | 02-126833 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,299.11 | |
D | 02-126335 | 2.83 " | 110 120-VAC | Terminal kutusu | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,069.36 | |
D | 02-126109 | 2.83 " | 24 VDC | Terminal kutusu | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,370.51 | |
D | 02-119816 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,275.86 | |
D | 02-148834 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,359.42 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- OEM Yedek Motorlar
- Gaz Dedektörü Akü Şarj Cihazları
- Akülü Şerit Testereler
- Işıklı Push Button Operatörleri
- Rögar Kapağı Aksesuarları
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Karbon çelik
- Laboratuvar Gereçleri
- LUBE Çok Noktalı Püskürtme Vanası
- MILWAUKEE Kablo Ucu 3/4 İnç Çap
- WALTER TOOLS SDMW Karbür Freze Uç
- INSIZE eşmerkezlilik ölçer
- APPROVED VENDOR Tri Clover Uyumlu X Dişi NPT
- HOFFMAN Inline Serisi Tip 4X Vida Kapaklı Muhafazalar
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantısı P401 Sıhhi Tees Azaltma, Tüm Hub
- Cementex USA Hi Viz Dokuma Yelekler, 8 Cal.
- KERN AND SOHN 911-ACC Serisi Matris İğneli Yazıcılar
- NIBCO Dirseklerin Azaltılması, 90 Derece, Wrot ve Dökme Bakır