Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER P12S-R050D-P2 Sıhhi Plaka Tekeri, Döner, 325 Lbs. Yük Değeri, 5 İnç Tekerlek Çapı, Kauçuk | CH6QTB 483N49

GRAINGER P12S-R050D-P2 Sıhhi Plaka Tekeri, Döner, 325 Lbs. Yük Değerlendirmesi, 5 İnç Tekerlek Çapı, Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6QTB Modeli: P12S-R050D-P2Çapraz Referans: 483N49

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€23.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Tekeri
Rulman TipiKemik
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeKauçuk
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Sertlik80 Sahil A
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı2 3 / 8 "x 3 3 / 8"
Yük katsayısı325 lbs.
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Montaj yüksekliği6 3 / 16 "
Montaj plakası3 1 / 8 "x 4 1 / 8"
İşaretleme olmayanYok hayır
Montaj Deliği Sayısı4
Tekerlek Sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-15 ila 160 Deg. F
Dış Cıvata Deliği Aralığı2 3 / 8 "x 3 1 / 2"
Raceway TipiÇift top
Dönme Yarıçapı4"
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Menşe ÜlkesiÇin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek MalzemesiRulman Tipifren TipiCaster Tekerlek ŞekliRenkÇekirdek RengiÇekirdek malzemeDurometrepaket adetÜcret
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Döner Plaka Tekeri Poliüretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23Poliüretan--Standart-GriDökme demir87 Sahil A1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Sert Plaka Tekeri Poliüretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24Poliüretan--Standart-GriDökme demir87 Sahil A1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Döner Plaka Tekeri Poliüretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31Poliüretan--Standart-GümüşAlüminyum87 Sahil A1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Sert Tablalı Teker Poliüretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32Poliüretan--Standart-GümüşAlüminyum87 Sahil A1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Plaka Tekeri Döner Poli 6 inç 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSPoliüretan--Standart-GriDökme demir90 Sahil A1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Döner Tablalı Teker Poliüretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33Poliüretan-PedalStandart-GümüşAlüminyum87 Sahil A1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 İnç Ağır Hizmet Sert Tablalı Teker, 3000 Lbs. Yük Değerlendirmesi | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18Poliüretan-Yan Parmak VidasıStandart-GümüşDökme demir92 Sahil A1€548.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER P12S-R050D-P2 Sıhhi Plaka Tekeri, Döner, 325 Lbs. Yük Değerlendirmesi, 5 İnç Tekerlek Çapı, Kauçuk
€23.02 / Adet