Rg45-156-01t | Kaynak Teli Rg45 45000 Psi | 31gh44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER RG45-156-01T Kaynak Teli Rg45 45000 Psi | AG2CMG 31GH44

GRAINGER RG45-156-01T Kaynak Çubuğu Rg45 45000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2CMG Modeli: RG45-156-01TÇapraz Referans: 31GH44
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
€11.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Kaynak Çubuğu
AWS SınıflandırmasıRG45
Konteyner Boyutu1 lb
konteyner tipiTüp
Çap5 / 32 "
uzunluk36 "
MalzemeGaz kaynağı
Gerilme direnci45,000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)93.98
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7229200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÇapÜcret
GRAINGER RG45-188-01T Kaynak Teli Rg45 45000 Psi | AG2CMH 31GH45 RG45-188-01T1 lbTüp3 / 16 "€13.58
GRAINGER RG45-188-10T Kaynak Teli Rg45 45000 Psi | AG2CMJ 31GH46 RG45-188-10T10 lbkutu3 / 16 "€97.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER RG45-156-01T Kaynak Çubuğu Rg45 45000 Psi
€11.75 / Adet