Ssmf-50nl | Mini Küresel Vana Ss Fnpt X Fnpt 1/2 İnç Boru | 38eg12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER SSMF-50NL Mini Küresel Vana SS FNPT x FNPT 1/2 İnç Boru | AH7YAJ 38EG12

GRAINGER SSMF-50NL Mini Küresel Vana SS FNPT x FNPT 1/2 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7YAJ Modeli: SSMF-50NLÇapraz Referans: 38EG12
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
€51.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüKadın NPT
Kolu MalzemeÇinko Döküm
Kolu tipiKama
Maks. Basınç800 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanStandart
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 370 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuLimanÜcret
GRAINGER SSMF-25NL Mini Küresel Vana SS FNPT x FNPT 1/4 İnç Boru | AH7YAG 38EG10 SSMF-25NL1000 psi CWP1 / 4 "Her Şey Dahil€43.67
GRAINGER SSMF-38NL Mini Küresel Vana SS FNPT x FNPT 3/8 İnç Boru | AH7YAH 38EG11 SSMF-38NL1000 psi CWP3 / 8 "Her Şey Dahil€44.66
GRAINGER SSMM-18NL Mini Küresel Vana SS FNPT x MNPT 1/8 İnç Boru | AH7YAK 38EG13 SSMM-18NL1000 psi CWP1 / 8 "Her Şey Dahil€47.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER SSMF-50NL Mini Küresel Vana SS FNPT x FNPT 1/2 İnç Boru
€51.80 / Adet