Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U01080.050.0087 Lokma Seti Vidalı Kapak 1/2-13X7/8, 25PK | AH3EVH 31KJ49

GRAINGER U01080.050.0087 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/2-13X7/8, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EVH Model: U01080.050.0087Çapraz Referans: 31KJ49
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
€31.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
sürücü TipiKare kafa
BitişSade
Baş yüksekliği0.361 ila 0.389 "
Kafa Genişliği0.484 ila 0.5 "
MalzemeÇelik
Uzunluk7 / 8 "
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.4

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U01080.050.0087 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/2-13X7/8, 25PK
€31.78 / paket