Channellock 356 | Uç Kesme Pensesi 6-1/4 İnç | 38gu11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHANNELLOCK 356 Uç Kesme Pense 6-1 / 4 İnç | AH8CWW 38GU11

CHANNELLOCK 356 Uç Kesme Pensesi 6-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8CWW Model: 356Çapraz Referans: 38GU11

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€47.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Kesme Pense
Kesme Kapasitesi / Malzemesi3/64 "ila 3/32" Sert Tel ve Orta Sert Tel, 5/32 "Yumuşak Tel
Keskin kenarBıçak/Örs
Renk TaşıKanal Kilidi Mavi (R)
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Uzunluğu23 / 64 "
Çene Genişliği1.375 "
MalzemePVC
Uzunluk6.25 "
Geri çekme yayıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk TaşıKolu tipiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeUzunlukUç GenişliğiÜcret
CHANNELLOCK 358 Uç Kesme Pense 8 inç | AC9UYT 3KGY2 358-Ergonomik, Daldırma11 / 32 "1.625 "Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak8"1.187 "€59.08
CHANNELLOCK 357 Uç Kesme Pense 7-1 / 2 In | AD2AHX 3LY74 357-Ergonomik11 / 32 "1.625 "Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak7.5 "1.187 "€52.87
CHANNELLOCK 358CB Uç Kesme Pensesi 8 In | AD2VKM 3UVP7 358CBKırmızı Çizgili MaviErgonomik11 / 32 "1.625 "Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak8"1.187 "€69.83
CHANNELLOCK 148-10 Uç Kesme Pense 10 inç | AE4LNQ 5LJ39 148-10-Ergonomik5 / 8 "2.187 "Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak10 "7 / 8 "€64.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHANNELLOCK 356 Uç Kesme Pensesi 6-1/4 İnç
€47.29 / Adet