Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U04008.100.0425 Structural Bolt 1-8 4-1/4 Length, 5PK | AG2GTG 31JL13

GRAINGER U04008.100.0425 Yapısal Cıvata 1-8 4-1/4 Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GTG Model: U04008.100.0425Çapraz Referans: 31JL13 / 167D20
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
€79.58 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Yapısal Cıvata
BitişSade
sınıfA490
Baş Dia.1.625 "
Baş yüksekliği39 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk4.25 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34 / C19 ila C30
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu Boyutu1-8
Konu TürüUNC
TipAğır Hex Başkanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.84
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152065

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U04008.100.0425 Yapısal Cıvata 1-8 4-1/4 Uzunluk, 5PK
€79.58 / paket