U04026.062.0001 | Altıgen Somun 5/8-11 Sınıf Dh Çelik Düz, 10'lu | 32tg68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U04026.062.0001 Altıgen Somun 5/8-11 Sınıf Dh Çelik Düz, 10PK | AH3LBY 32TG68

GRAINGER U04026.062.0001 Altıgen Somun 5/8-11 Kalite Dh Çelik Düz, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3LBY Model: U04026.062.0001Çapraz Referans: 32TG68 / 164X76

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€7.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
BitişSade
sınıfDH Sınıfı
Yükseklik39 / 64 "
Somun türüAltıgen Somun - Ağır
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC (Kaba)
genişlik1 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U04026.062.0001 Altıgen Somun 5/8-11 Kalite Dh Çelik Düz, 10PK
€7.14 / paket