<span Class='notranslate'><span class='notranslate'>Grainger </span> </span> U04211.075.0525 | 31jl99 Hex Structural Bolt Set | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U04211.075.0525 Hex Structural Bolt Set 3/4 5-1/4 Inch Length Carbon Steel, 5PK | AG2GXB 31JL99

GRAINGER U04211.075.0525 Altıgen Yapısal Cıvata Seti 3/4 5-1/4 İnç Uzunluk Karbon Çeliği, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GXB Model: U04211.075.0525Çapraz Referans: 31JL99 / 167D85
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
€18.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Yapısal Cıvata Seti
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıfA563
Baş Dia.1.25 "
Baş yüksekliği15 / 32 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk5.25 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34 / C19 ila C30
Gerilme direnci105,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu Boyutu3 / 4-10
Konu TürüUNC
TipAğır Hex Başkanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152065

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U04211.075.0525 Altıgen Yapısal Cıvata Seti 3/4 5-1/4 İnç Uzunluk Karbon Çeliği, 5PK
€18.19 / paket