U04237.062.0001 | Hs Rondela 5/8 Cıvata Çelik 1-5/16 Dış Çap, 10pk | 31jm17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Pul 5/8 Cıvata Çelik 1-5/16 Dış Çap, 10PK | AH3EFB 31JM17

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Pul 5/8 Cıvata Çelik 1-5/16 Dış Çap, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EFB Model: U04237.062.0001Çapraz Referans: 31JM17 / 156C87
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
€3.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sertleştirilmiş Çelik Pul
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 8 "
sınıfSertleştirilmiş sayesinde
Dia İçinde.5 / 8 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.1 5 / 16 "
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.122 ila 0.177 "
Yıkayıcı TipiDüz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Pul 5/8 Cıvata Çelik 1-5/16 Dış Çap, 10PK
€3.22 / paket