U07111.037.0200 | Omuz Cıvatası 3/8 X 2, 10pk | 31kg35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07111.037.0200 Omuz Cıvatası 3/8 X 2, 10PK | AG2KLQ 31KG35

GRAINGER U07111.037.0200 Omuz Cıvatası 3/8 X 2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KLQ Model: U07111.037.0200Çapraz Referans: 31KG35
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
€20.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.0.543 ila 0.562 "
Baş yüksekliği0.24 ila 0.25 "
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 ila 43 HRC
Vida Başı Yüksekliği3 / 8 "
Kesme Dayanımı84000 psi
Omuz Dia.3 / 8 "
Omuz genişliği2"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu5 / 16-18
Tipimparatorluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07111.037.0200 Omuz Cıvatası 3/8 X 2, 10PK
€20.37 / paket