U07111.050.0075 | Omuz Cıvatası 1/2 X 3/4, 5pk | 31kg38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07111.050.0075 Omuz Cıvatası 1/2 X 3/4, 5PK | AG2KLU 31KG38

GRAINGER U07111.050.0075 Omuz Cıvatası 1/2 X 3/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KLU Model: U07111.050.0075Çapraz Ref: 31KG38 / 163V02
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
€13.05 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.0.729 ila 0.750 "
Baş yüksekliği0.302 ila 0.312 "
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 ila 43 HRC
Vida Başı Yüksekliği1 / 2 "
Kesme Dayanımı84000 psi
Omuz Dia.1 / 2 "
Omuz genişliği3 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Tipimparatorluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07111.050.0075 Omuz Cıvatası 1/2 X 3/4, 5PK
€13.05 / paket