U07810.037.0062 | Lokma Seti Vidası Düz ​​3/8-16x5/8, 100pk | 31kl03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07810.037.0062 Socket Set Screw Flat 3/8-16X5/8, 100PK | AH3EZB 31KL03

GRAINGER U07810.037.0062 Lokma Set Vidası Yassı 3/8-16X5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3EZB Model: U07810.037.0062Çapraz Ref: 31KL03 / 159X81
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
€54.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.188 "
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk5 / 8 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüDüz
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.4

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07810.037.0062 Lokma Set Vidası Yassı 3/8-16X5/8, 100PK
€54.46 / paket