Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07840.062.0175 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 1-3/4, 10PK | AG2KUF 31KJ87

GRAINGER U07840.062.0175 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/8-11 X 1-3/4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KUF Model: U07840.062.0175Çapraz Referans: 31KJ87 / 159W66
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
€33.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.313 "
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1.75 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu5 / 8-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07840.062.0175 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/8-11 X 1-3/4, 10PK
€33.02 / paket