Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07845.050.0062 Socket Set Screw Oval 1/2-13X5/8, 50PK | AH3FAD 31KL40

GRAINGER U07845.050.0062 Lokma Set Vidası Oval 1/2-13X5/8, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3FAD Model: U07845.050.0062Çapraz Referans: 31KL40

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€72.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.250 "
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk5 / 8 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüOval
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07845.050.0062 Lokma Set Vidası Oval 1/2-13X5/8, 50PK
€72.90 / paket