U07852.050.0075 | Lokma Seti Vida Başlığı 1/2-20 X 3/4, 25pk | 31kj97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07852.050.0075 Socket Set Screw Cup 1/2-20 X 3/4, 25PK | AG2KUN 31KJ97

GRAINGER U07852.050.0075 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/2-20 X 3/4, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KUN Model: U07852.050.0075Çapraz Referans: 31KJ97 / 159W76
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
€33.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.250 "
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu1 / 2-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07852.050.0075 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/2-20 X 3/4, 25PK
€33.10 / paket