PROTO Tesis Bakım Araç Seti
stil | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | Birincil Başvuru | SAE veya Metrik | Alet Deposu Dahil | Anahtarlar Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J99810 | 1 / 4 ", 3 / 8" | 126 | Önleyici bakım | SAE | Yok hayır | Kombinasyon Saten Kaplama 12 Noktalı SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ve 1-1 / 4 ", Ayarlanabilir 6" | €2,272.04 | |
B | J99900 | 1 / 4 ", 3 / 8" | 179 | Önleyici bakım | SAE ve Metrik | Yok hayır | Kombinasyon Saten Kaplama 12 Noktalı SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ve 1-1 / 4 ", Metrik 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 ve 24mm, Ayarlanabilir 8 " | €3,798.76 | |
C | J99920 | 1/4", 3/8", 1/2" | 497 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Yok hayır | Kombinasyon Saten Kaplama 12 Nokta SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ve 1 1/4 In, Metrik 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 ve 24 mm, Döner Kombinasyon SAE 12 Nokta 3/8, 7/16 | €11,701.25 | |
D | J99480 | 3 / 8 " | 98 | Önleyici bakım | SAE | Evet | Kombinasyon 12 Noktalı, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ve 1-1 / 4 ", Açık Uçlu Tam Lehçe SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" Ayarlanabilir | €2,003.47 | |
E | J99660 | 3 / 8 " | 148 | Önleyici bakım | SAE | Evet | Kombinasyon Saten Kaplama 6 Noktalı Kısa 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ve 3/8 ", 12 Noktalı SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ve 1-1 / 4 ", Açık Uçlu Tam Lehçe SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 | €2,751.53 | |
F | J99490 | 3/8", 1/2", 3/4" | 165 | Önleyici bakım | SAE | Yok hayır | Kombinasyon Saten Kaplama 12 Nokta SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ve 1 1/4 inç, Açık Uçlu Tam Lehçe SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 inç, Kutu Sonu 12 Nokta SAE 5/16 X 3/8, | €3,656.06 |
Tesis Bakım Araç Seti
Proto tesis bakım araç setleri, bir dizi endüstri profesyoneli ve esnaf tarafından kullanılmaktadır. Bu bakım alet setleri, çiziciler, kesici aletler, bızlar, çapak alma ve bitirme aletleri, pense, tornavidalar, anahtarlar, vuruş aletleri, altıgen anahtarlar ve uçlar, elektrik ve telekom aletleri, inceleme ve geri alma aletleri, ölçüm aletleri gibi çeşitli aletleri içerir. somun sürücüleri, ışıklar, somun ayarlayıcılar, levyeler ve çektirmeler, macun bıçakları, sıyırıcılar, prizler ve aksesuarlar. Seçili modeller, aletleri güvenli ve gerektiğinde erişilebilir durumda tutmaya yardımcı olan bir depolama olanağı sağlar. Demiryolu ana setleri, mekanik ana araç setleri, ara ve başlangıç bakım araç setleri ve SAE ve metrik ana araç setleri dahil olmak üzere bu Proto tesis bakım araç setlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çıkış Cihazları
- Esnek Bağlantı Elemanları
- Boru Kancaları
- Paslanmaz Çelik Izgara
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Güç Kaynakları
- hava Filtreleri
- Voltaj regülasyonu
- Su Kalitesi ve Arıtma
- ALLEGRO SAFETY Poli Borular
- MITEE-BITE PRODUCTS INC Konumlandırma Ray
- 3M Yansıtıcı Bant, 2 İnç X 1 Feet
- ZSI-FOSTER Beta İkiz, İstifleme Tertibatları, Paslanmaz Çelik
- GORLITZ Mil Kasnakları
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 1/4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union Endüstriyel Yatay 3 Yollu Tam Bağlantılı Küresel Vanalar, Flanşlı, FKM
- FANTECH RVF Serisi Dış Montajlı Fanlar
- ALLEGRO SAFETY Giriş Filtre Tertibatları